Beli pompa dorong di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. MCKARLEN Pump Booster HI Series (Pompa Dorong)
    Mulai

    Rp3.599.900

    MCKARLEN Pump Booster HI Series (Pompa Dorong)
    Deskripsi:
    Booster Pump HI Seriesbuilds in Aqua IntelligentProgram (AIP) with theintegrated flow and pressureswitch as the discreetprogram.The attentive designL-Shape Stand can fix thepump on the ground orwall mount. There are threerunning mode for the criticalsituation to protect thepump.Aqua Intellegent Program(AIP)a. Cycle detecting modeb. Exercise modec. Dry run protectionThe smart design ensure thepump to operate normally atall times.
    atribut:
    • Inlet (inch): 1
    • Outlet (inch): 1
    • Outlet (mm): 20
  2. Wasser Pump Booster (Pompa Dorong)
    Mulai

    Rp999.900

    Wasser Pump Booster (Pompa Dorong)
    Deskripsi:
    Booster Pumps (Pompa Dorong) dengan spesifikasi total head 9-30 Meter dan flowrate 25-85L/Menit adalah pompa air dari Brand Wasser untuk kebutuhan industri dan bisnis anda.
  3. Shimizu Pump Booster (Pompa Dorong)
    Mulai

    Rp1.699.900

    Shimizu Pump Booster (Pompa Dorong)
    Deskripsi:
    Booster Pump PLW-150 BIT merupakan Pompa Dorong yang memiliki Daya Hisap. Pompa PLW-150 BIT ini akan mendorong air dari tangki ke titik-titik keluaran air agar lebih stabil. Dan Pompa PLW-150 BIT ini bisa dipasang lebih tinggi dari tangki, karena memiliki daya hisap maksimal 8 meter.Fitur Pompa PLW-150 BIT ini adalah Dilengkapi Penstanbil Tekanan ( Pressure Control ), Pressure Switch, Small Tank, body pompa yang tahan karat (material POM), flange inlet & outlet yang terbuat dari bahan kuningan, Tatakan & Tudung Pompa untuk melindungi dari Hujan & Panas. Hal ini akan membuat kerja pompa lebih baik dan tahan lebih lama, serta gulungan motor yang terbuat dari 100% kawat tembaga.
  4. Shimizu Pump Booster Automatic (Pompa Dorong Otomatis)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp1.199.900

    Shimizu Pump Booster Automatic (Pompa Dorong Otomatis)
    Deskripsi:
    Automatic Booster Pump dengan spesifikasi head max 33m dan flowrate 40 L/m adalah pompa air dari brand Shimizu untuk kebutuhan industri dan bisnis anda.
    atribut:
    • Outlet Pipe (inch): 1
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: PCS 00046.01
  5. Waterplus Pump Booster Silent Capacity (Pompa Dorong)
    Mulai

    Rp899.900

    Waterplus Pump Booster Silent Capacity (Pompa Dorong)
    atribut:
    • Voltage (V): 1 x 220 (50Hz)
    • Current Range (A): 0.5
    • Cable Length (m): 1.3
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: PCS 01537.01
  6. HCP Submersible Pump for Waste Water A Series (Pompa Celup Limbah/Air Kotor)
    Mulai

    Rp4.399.900

    HCP Submersible Pump for Waste Water A Series (Pompa Celup Limbah/Air Kotor)
    Deskripsi:
    Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjirWaste Water Submersible Pump dengan spesifikasi ukuran Power 0.4-2.2 kW adalah pompa dari brand HCP untuk kebutuhan industri dan bisnis anda.
  7. Grundfos Pump Booster Inverter (Pompa Dorong)
    Mulai

    Rp41.999.900

    Grundfos Pump Booster Inverter (Pompa Dorong)
    Deskripsi:
    Grundfos CMBE adalah pompa inverter yang ringkas.Solusi pompa pendorong untuk berbagai macam aplikasi rumah tangga dan industri kecil. Pompa pendorong CME booster memastikan kenyamanan terbaik dengan memberikan tekanan yang konstan dalam kondisi beragamnya penggunaan air.Hanya dengan menekan tombol pengatur tekanan, maka tekanan akan meningkatkan atau menurun sesuai yang kita inginkan. Pompa CME booster sangat mudah instalasi.Tekanan konstanCME Booster selalu memberikan tekanan yang konstan.Desain yang kokoh Pompa terbuat dari bahan yang memastikan katahanaan terhadap korosi yang sangat baik. Rumah pompa, shaft dan impeller terbuat dari stainless stell berkualitas tinggi, sedangkan bagian lainnya dicat secara elektroforesis.Hemat energiPengatur frekuansi CME Booster yang menyesuaikan konsumsi daya sesuai dengan pemakaian air dapat menghemat penggunaan listrik hingga 40%.Aksesoris yang lengkap CME Booster memiliki five-way fitting yang memiliki non-return valve, pressure sensor, pressure gauge, dan koneksi tangki diafragma.Tidak bisingCME Booster beroperasi rendah suara, sekitar 55 desibel, yang secara signifikan lebih tenang daripada kebanyakan pompa saat ini tersedia dipasar.Interface yang mudah digunakanPanel kontrol pada pompa memiliki fitur interface yang mudah digunakan dengan indikator LED yang menunjukkan status operasional dan tombol untuk penyesuaian tekanan.Dry running protectionCME Booster akan berhenti beroperasi secara otomatis apabila terjadi kekosongan atau air habis.Thermal overload protectionCME Booster dilengkapi dengan thermal overload protection yang secara efektif memproteksi panas berlebih.
    atribut:
    • Head (max)(m): 65
  8. Waterplus Pump Booster Pressure BR Series (Pompa Dorong)
    Mulai

    Rp999.900

    Waterplus Pump Booster Pressure BR Series (Pompa Dorong)
    atribut:
    • Voltage (V): 1 x 220 (50Hz)
    • Cable Length (m): 1.2
    • Min. Flow (lpm): 3
    • Power P2 (W): 125
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: PCS 01537.01
  9. Shimizu Pump Water PS Series (Pompa Air)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp829.900

    Shimizu Pump Water PS Series (Pompa Air)
    Deskripsi:
    Jet pump sumur dangkal Shimizu hemat energi listrik memiliki kapasitas max 31lpm-60lpm, daya hisap max 9m, pekarangan, taman, gedung, dan rumah sangat cocok dengan tipe pompa ini.
  10. DAYTON Pump Booster Vertical (Pompa Dorong)
    Mulai

    Rp28.999.900

    DAYTON Pump Booster Vertical (Pompa Dorong)
    Deskripsi:
    Vertical booster pumps with a motor between 1-1/2 and 2 HP achieve higher pressure and flow rates than pumps with a lower HP.
    atribut:
    • UNSPSC: 40151503
    • Amps (A): 16.6/9.4-8.3
    • Best Efficiency Pressure (psi): 104
    • Case Pressure (Maximum) (psi): 245
    • Compatible Discharge Pipe Size (inch): 1-1/4
    • Compatible Intake Pipe Size (inch): 1-1/4
    • Connection Type: Flange
    • Discharge Type: Flange
    • Duty cycle: Continuous
    • Flow Rate @ 100psi (gpm): 16
    • Flow Rate @ 120psi (gpm): 12
    • Flow Rate @ 140psi (gpm): 4
    • Flow Rate @ 60psi (gpm): 22
    • Flow Rate @ 70psi (gpm): 20.5
    • Flow Rate @ 80psi (gpm): 19
    • Flow Rate @ 90psi (gpm): 17.5
    • For Use With Potable Systems: No
    • Frequency (Hz): 60
    • Horsepower (HP): 2
    • Impeller Design: Closed
    • Impeller Material: Stainless Steel
    • Intake Size (inch): 1-1/4
    • Manufacturer Part Number: 5UWJ3
    • Maximum Media Temperature (°F): 248
    • Maximum Motor Ambient Temperature (°F): 104
    • Maximum RPM: 3450
    • Minimum Motor Ambient Temperature (°F): 40
    • Motor Enclosure: Totally Enclosed Fan Cooled
    • Mounting Orientation: Vertical
    • Nameplate Voltage (V): 115/208-230 AC
    • Number of Stages: 11
    • Overall Height (inch): 28.94
    • Overall Length (inch): 9.88
    • Overall Width (inch): 8
    • Phase: Single
    • Pump Housing Material: Cast Iron
    • Seal Material: EPDM; Silicon Carbide; Stainless Steel
    • Shut Off Pressure (psi): 148
    • Solid Diameter (Maximum) (inch): 0.07
    • Standards: cULus Listed
    • Wetted Material: Cast Iron; EPDM; Silicon Carbide; Stainless Steel
  11. Leo Pump Pump Booster Automatic (Pompa Dorong)
    Mulai

    Rp2.399.900

    Leo Pump Pump Booster Automatic (Pompa Dorong)
    atribut:
    • Wattage (W): 125
    • Head (m): 9
    • Capacity (L/minute): 10-25
  12. Shimge Pump Submersible Automatic for Dirty Water (Pompa Celup)
    Mulai

    Rp3.999.900

    Shimge Pump Submersible Automatic for Dirty Water (Pompa Celup)
    atribut:
    • Voltage (V): 220
    • Pipe Size (inch): 2
    • Maximum Head (m): 0-9
  13. Grundfos Pump Booster Mini (Pompa Dorong)
    Mulai

    Rp3.499.900

    Grundfos Pump Booster Mini (Pompa Dorong)
    Deskripsi:
    Pompa pendorong mini yang sangat ringkas dan mudah dipasang.Silent OperationSistem pendingin motor dengan air menghilangkan suara biasanya dihasilkan oleh pompa tradisional yang menggunkan sistem pendingin dengan kipas.Leakage free systemDengan pompa yang ringkas, anti bocor, dan dapat dioperasikan secara terus menerus.Dry running protectionJika air tidak mengalir, pompa akan mati secara otomatis.Energy savingMudah dioperasikan dan hemat listrik dengan daya hanya 40 W dan 130 W.Space savingBentuknya yang kecil memungkikan untuk dipasang dimana saja.Cocok untuk mendorong air dari tangki penampungan dai atap rumah.
  14. SANYO Pump Booster Automatic (Pompa Dorong Otomatis)
    Mulai

    Rp1.199.900

    SANYO Pump Booster Automatic (Pompa Dorong Otomatis)
    atribut:
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: PCS 00115.02
  15. Grundfos Pompa Dorong
    Mulai

    Rp10.999.900

    Grundfos Pompa Dorong
    Deskripsi:
    Grundfos CMB PM is a compact boosting solution designed for efficient water supply in domestic and light commercial applications. It is supplied with either the PM START or PM PLUS pressure manager, which automatically starts and stops the pump based on demand, offering reliable performance.
    atribut:
    • Approvals: CE, CN ROHS EXE
    • Density (kg/m³): 998.2
    • Enclosure Class: IP55 (IEC 34-5)
    • Frequency (Hz): 50
    • Impeller: 4
    • Length of Cable (m): 1.5
    • Liquid Temperature Range (°C): 0 to 40
    • Material: Cast Iron, Stainless Steel
    • Maximum current consumption (A): 3.30 to 3.15
    • Plug Type: Indonesia plug
    • Pump Speed (rpm): 2900 (on which pump data are based)
    • Pumped Liquid: Water
    • Rated Flow (m³/hour): 3.1
    • Rated Head (m): 27.7
    • Rated Power (kW): 0.5 (P2)
    • Rated Speed (rpm): 2750 to 2780
    • Rated Voltage (V): 1x220 to 230
    • Selected Liquid Temperature (°C): 20
    • Start Pressure (bar): PM START 1.5
  16. Panasonic Pump Booster (Pompa Dorong)
    Mulai

    Rp1.199.900

    Panasonic Pump Booster (Pompa Dorong)
    Deskripsi:
    - Daya Motor 125 watt. - Kapasitas maksimum 30 liter/menit. - Garansi flow switch 3 tahun. - Flow switch system baru, tahan lama, tekanan stabil, tidak berisikm hemat listrik.
  17. Shimge Pump Submersible Dirty Water 3 Phase (Pompa Celup)
    Mulai

    Rp4.199.900

    Shimge Pump Submersible Dirty Water 3 Phase (Pompa Celup)
    Deskripsi:
    Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjir
Daftar Harga pompa dorong Terbaru November 2026
MCKARLEN Pump Booster HI Series (Pompa Dorong)Rp3.599.900
Wasser Pump Booster (Pompa Dorong)Rp999.900
Shimizu Pump Booster (Pompa Dorong)Rp1.699.900
Shimizu Pump Booster Automatic (Pompa Dorong Otomatis)Rp1.199.900
Waterplus Pump Booster Silent Capacity (Pompa Dorong)Rp899.900
HCP Submersible Pump for Waste Water A Series (Pompa Celup Limbah/Air Kotor)Rp4.399.900
Grundfos Pump Booster (Pompa Dorong)Rp12.999.900
Grundfos Pump Booster Inverter (Pompa Dorong)Rp41.999.900
Waterplus Pump Booster Pressure BR Series (Pompa Dorong)Rp999.900
Shimizu Pump Water PS Series (Pompa Air)Rp829.900

Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait